EGW-672J-YG イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 16275245 EGW-672J-YG イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 16275245 EGW-672J-YG イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 16275245

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数2 注文コード16275245 品番EGW-672J-YG
参考基準価格(税別)¥34,590 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は段数など18種類から選べます 他の種類を見る

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

段数2 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 材質(本体)スチール 引出しなし 高さ(mm)600 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ヤンググリーン 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番474-9626 質量(kg)15.69 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする