曜日別特売
BDW-662D-YG バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) TRUSCO 16275997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDW-662D-YG バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) TRUSCO 16275997
BDW-662D-YG バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) TRUSCO 16275997
BDW-662D-YG バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) TRUSCO 16275997

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
段数2
高さ(mm)589
耐荷重(kg)150
奥行(mm)400
内容量1台注文コード16275997品番BDW-662D-YG
参考基準価格(税別)¥31,120販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
段数2耐荷重(kg)150均等荷重(kg)120引出しなし高さ(mm)589奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)ウレタンヤンググリーントラスコ品番474-9839質量(kg)10.34ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチールキャスター種類双輪棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16276024
2021-08-04
用途: 工具置き

自分が情けないことに、組み立てるが苦手で困ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする