※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDW-963D-YG バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) TRUSCO 16276033 BDW-963D-YG バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) TRUSCO 16276033 BDW-963D-YG バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) TRUSCO 16276033

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16276033 品番 BDW-963D-YG
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

段数3 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 引出しなし 高さ(mm)870 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)ウレタン ヤンググリーン 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番474-9871 質量(kg)15.34 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール キャスター種類双輪 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16276024
2021-08-04
用途:
工具置き

自分が情けないことに、組み立てるが苦手で困ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする