※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDW-973F3S3-W バーディワゴン(深型3段・仕切板付) TRUSCO 16276198 BDW-973F3S3-W バーディワゴン(深型3段・仕切板付) TRUSCO 16276198 BDW-973F3S3-W バーディワゴン(深型3段・仕切板付) TRUSCO 16276198

バーディワゴン(深型3段・仕切板付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16276198 品番 BDW-973F3S3-W
参考基準価格(税別)¥71,370 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数3 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 引出しなし 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ホワイト トラスコ品番487-8256 質量(kg)25.75 材質(キャスター)スチール 仕切板縦・横各2枚/段 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする