TSG-1300-HD スプレーガンヘッド TRUSCO 16276715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSG-1300-HD スプレーガンヘッド TRUSCO 16276715
TSG-1300-HD スプレーガンヘッド TRUSCO 16276715

スプレーガンヘッド

(8件のレビュー)
取扱い終了
オレンジ
内容量1個注文コード16276715品番TSG-1300-HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
容量(mL)1300オレンジトラスコ品番484-6249適合機種TSG-1300質量(g)76主要材質ポリプロピレン(PP)吐出量(mL)2.3危険物の類別非危険物
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 清掃
サービスマスターM&J

エアコンクリーニングの仕事をしていますがとても洗剤を小分けしています。汚れが落ちて重宝しています。

対象商品 : 16276724
2024-06-09
用途: いろいろ
株式会社イマイカーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

これを使ったら他のは使えません。
耐久性、霧具合もOKです

対象商品 : 16276724
2020-08-12
用途: アルコール噴霧用

どこにも在庫が無い状況で、こちらにあったので助かりました。
液だれもなく普通に使用出来ました。

対象商品 : 16276724
2020-09-02
用途: 防錆油用

ペットボトルに防錆油を入れ、このスプレーヘッドガンを装着して使用しています。問題無く使用中。

対象商品 : 16276724
2021-01-12
用途: 身の回りの消毒作業

ヘッドの取替用に購入しています。本体を購入する時はノズルの部分が蛇腹になって振り子のように動くのに、取替用になるとストレートノズルになるのはなぜですか?蛇腹の様にどんな向きにも対応してほしいです。

4が参考にしています
対象商品 : 16276724
2020-09-01
用途: 清掃
建設業・工事業

斜めでも使えるようにホース部分が柔らかいスプレーを探していたのですが、硬いホースで残念でした。

対象商品 : 16276758
2020-04-21
用途: 消毒液の容器に使用

500mL用とあったので購入しましたが。500mLのペットボトルに使用しましたが。吸入口のホースの長さが短いので底から2cm程度は吸い取れないようです。

2が参考にしています
対象商品 : 16276724
2020-08-04
用途: 施設の消毒に使用
医療・福祉・介護関連業

頑丈なつくりとなっており、使用した感じもいいです。
以前100均で購入した商品はすぐにノズルがダメになっていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする