TRUSCO
TRUSCOの オイル機器
TRUSCOの 注油機器
樹脂製給油コックキューちゃん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16276776
品番
QC-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途
オイル分け作業に。
一斗缶、ペール缶から直接給油
仕様
JIS Z 1607のB型口金を適用
適合
一斗缶、ペール缶
トラスコ品番
484-6371
材質(本体)
PP
吐出口径(Φmm)
40
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
55×140×110
使用可能液体
油・潤滑油
材質(パッキン)
NBR
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16276776
QC-40
20792257
QC-40-R
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)