※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEN-D1000-14W コゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用 TRUSCO 16277433 BEN-D1000-14W コゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用 TRUSCO 16277433 BEN-D1000-14W コゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用 TRUSCO 16277433

コゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16277433 品番BEN-D1000-14W
参考基準価格(税別)¥1,051,600 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800

1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
見やすいバッテリー残量計付です。

均等荷重(kg)800 車輪径(Φmm)前輪:80、後輪:200 質量(kg)292 用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。 仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付 トラスコ品番454-1359 ストローク(mm)1315 全高(mm)1961 フォーク高さ(mm)85〜1400 バッテリーEB100 フォークスライド外幅(mm)218〜578 脚寸法内幅(mm)1200 充電器電圧(V)単相100V(コード長さ:2m) 上昇時間(秒)(無負荷時)27、(全負荷時)37 充電時間(時間)約10 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする