ステンレス製運搬車(固定ハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16278142 品番 SUS-302NU
参考基準価格(税別)¥198,990 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)205 質量(kg)25 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、固定ハンドルタイプ トラスコ品番485-4764 種別完成品 材質ステンレス 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)840 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) キャスター金具ステンレス(SUS304) 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする