※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
プレス製運搬車アクセル(ハンドル解除式アシスト機能付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16278237
品番
502NHA
参考基準価格(税別)
¥129,480
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ペダルを踏みロックを掛け、ハンドルのレバーを握ることによりロックが解除され、同時にバネの力により台車を少し動かすことにより始動時の力を軽減します。
耐荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
1225×775
床面高さ(mm)
295
質量(kg)
58
仕様
固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、ハンドル解除式アシスト機能付
トラスコ品番
489-6335
種別
完成品
材質
(マット)塩化ビニール
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
ピン式固定ストッパー
積載荷重(kg)
500
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
775
ハンドル高さ(mm)
1050
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
[MonotaRO取扱商品]TRUSCO プレス製運搬車“アクセル”使用シーン
参考になった