※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

502NHAJB プレス製運搬車アクセル(ハンドル解除式アシスト機能付) TRUSCO 16278255 502NHAJB プレス製運搬車アクセル(ハンドル解除式アシスト機能付) TRUSCO 16278255 502NHAJB プレス製運搬車アクセル(ハンドル解除式アシスト機能付) TRUSCO 16278255

プレス製運搬車アクセル(ハンドル解除式アシスト機能付)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16278255 品番 502NHAJB
参考基準価格(税別)¥151,330 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ペダルを踏みロックを掛け、ハンドルのレバーを握ることによりロックが解除され、同時にバネの力により台車を少し動かすことにより始動時の力を軽減します。

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)1225×775 床面高さ(mm)295 質量(kg)60 仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、ハンドル解除式アシスト機能、自在ピン式ハンドストッパー付 トラスコ品番489-6351 種別完成品 材質(マット)塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプピン式4輪ストッパー 積載荷重(kg)500 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)1050 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

[MonotaRO取扱商品]TRUSCO プレス製運搬車“アクセル”使用シーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする