プレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16278273 品番 502NFA
参考基準価格(税別)¥123,030 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)1225×775 床面高さ(mm)295 質量(kg)56 仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、ペダル式アシスト機能付 トラスコ品番487-8078 種別完成品 材質(マット)塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 積載荷重(kg)500 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)1050 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

[MonotaRO取扱商品]TRUSCO プレス製運搬車“アクセル”使用シーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする