樹脂製運搬車グランカート サイレント バリュータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16278833 品番TP-701K
参考基準価格(税別)¥18,030 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

荷台寸法(mm)718×468 床面高さ(mm)163 質量(kg)9.4 ブルー 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-2895 種別完成品 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)200 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)468 ハンドル高さ(mm)893 騒音値(dB)45 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、耐久性 適合ストッパーTP-X700FB 荷台寸法(奥行)(mm)718 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする