荷台寸法(mm)718×468
床面高さ(mm)183
質量(kg)12.4
色ブルー
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番489-3565
種別完成品
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)200
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)468
ハンドル高さ(mm)913
騒音値(dB)-
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具樹脂
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音
適合ストッパーTP-X700FB
荷台寸法(奥行)(mm)718
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定