TP-X801S 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16278998 TP-X801S 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16278998 TP-X801S 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16278998 TP-X801S 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16278998

樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16278998 品番 TP-X801S
参考基準価格(税別)¥52,820 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。

荷台寸法(mm)800×535 床面高さ(mm)220 質量(kg)15.6 ブルー 用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-3689 種別完成品 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)300 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)535 ハンドル高さ(mm)1050 騒音値(dB)- ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 適合ストッパーTP-X800FB 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズ表記にストッパー分は含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする