樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279007 品番 TP-X901S
参考基準価格(税別)¥58,390 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。

荷台寸法(mm)900×605 床面高さ(mm)230 質量(kg)18 ブルー 用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-3778 種別完成品 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)400 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)605 ハンドル高さ(mm)1000 騒音値(dB)- ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 適合ストッパーTP-X900FB 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズ表記にストッパー分は含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする