※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16279208
品番
TP-701
参考基準価格(税別)
¥19,770
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
荷台寸法(mm)
718×468
床面高さ(mm)
170
質量(kg)
10.4
色
グリーン
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
489-2887
種別
完成品
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
均等荷重(kg)
200
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
900
騒音値(dB)
-
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
適合ストッパー
TP-700FB
荷台寸法(奥行)(mm)
718
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。