樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279217 品番 TP-801
参考基準価格(税別)¥27,260 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

荷台寸法(mm)800×535 床面高さ(mm)220 質量(kg)14.2 グリーン 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-3069 種別完成品 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)300 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)535 ハンドル高さ(mm)1050 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 適合ストッパーTP-800FB、TP-X800FB 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする