※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
605
468
535
605
均等荷重(kg)
400
200
300
400
荷台寸法(奥行)(mm)
900
718
800
900
車輪径(Φmm)
130
100
130
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16279253
品番
TP-901U
参考基準価格(税別)
¥35,640
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
荷台寸法(mm)
900×605
床面高さ(mm)
233
質量(kg)
17.9
色
グリーン
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
489-3212
種別
完成品
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ウレタン
均等荷重(kg)
400
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
605
ハンドル高さ(mm)
1003
騒音値(dB)
-
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
適合ストッパー
TP-900FB、TP-X900FB
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
もっと見る