TP-701S 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279262 TP-701S 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279262 TP-701S 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279262 TP-701S 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279262 TP-701S 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279262

樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279262 品番 TP-701S
参考基準価格(税別)¥26,510 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

床面高さ(mm)170 質量(kg)11.6 グリーン トラスコ品番489-2909 種別完成品 車輪径(Φmm)100 材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂 材質(車輪)ゴム タイプストッパー付 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)200 表面処理(ハンドル)粉体塗装 使用キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)468 ハンドル高さ(mm)900 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 適合ストッパーTP-700FB 荷台寸法(奥行)(mm)718 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする