荷台寸法(mm)718×468
床面高さ(mm)170
質量(kg)11.7
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番489-3310
種別完成品
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)導電性ゴム
均等荷重(kg)200
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)468
ハンドル高さ(mm)900
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性導電性
適合ストッパーTP-700FB
荷台寸法(奥行)(mm)718
材質(荷台)導電性PP樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定