曜日別特売
TP-D901 導電性グランカート 折りたたみ TRUSCO 16279682

TP-D901 導電性グランカート 折りたたみ TRUSCO 16279682
TP-D901 導電性グランカート 折りたたみ TRUSCO 16279682

導電性グランカート 折りたたみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)605
均等荷重(kg)400
荷台寸法(奥行)(mm)900
車輪径(Φmm)130
内容量1台注文コード16279682品番TP-D901
参考基準価格(税別)¥54,060販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。

荷台寸法(mm)900×605床面高さ(mm)233質量(kg)19.8仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番489-3395種別完成品車輪径(Φmm)130材質(車輪)導電性ゴム均等荷重(kg)400表面処理(ハンドル)粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)1000材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性導電性適合ストッパーTP-900FB、TP-X900FB荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)導電性PP樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする