商品画像

ぬいぐるみポーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 16286080 品番 TP-0044-010
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

いつでも推しといっしょにお出かけできる!ぬいぐるみポーチです。
前面は中身が見えるクリア素材で、ぬいぐるみや推し活グッズを収納・保護することができます。
口が大きく開くダブルファスナーで、出し入れがしやすく使い勝手の良い仕様です。
バッグに下がられるストラップ付きで、いつでも持ち歩いて推しをアピールすることができます。
さらに便利な背面ポケット付きなので、チェキやトレカをちょっと入れておくのに便利です。

材質PVC、EVA イエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)【ストラップ】15×300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×80 色(本体)イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする