CDM2L40-40+110A-H7B-XC11 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40〜) SMC 16288964

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16288964 品番CDM2L40-40+110A-H7B-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,250
この商品はストローク・クッション・オートスイッチ品番など152種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)40 ストロークB(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする