曜日別特売
PMH-760 男の子のためのマナーホルダーActive P.one 16291007

PMH-760 男の子のためのマナーホルダーActive P.one 16291007
PMH-760 男の子のためのマナーホルダーActive P.one 16291007
PMH-760 男の子のためのマナーホルダーActive P.one 16291007

男の子のためのマナーホルダーActive

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)対象ゴールデンレトリバー、ダルメシアン、ラブラドールレトリバーなど注文コード16291007品番PMH-760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

男の子の体型に合わせて開発した、男の子専用アウターです。2本のウエストバンドでしっかり固定するので、愛犬の動きにフィットしてズレません。局部をすっぽりと包み込む小判型の形状なので、モレずに安心。専用のマナーパッドと併用すると衛生・経済的です。

材質綿、ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)0.6サイズLLウエスト(cm)45~65ケース寸法(mm)240×160×230対象ゴールデンレトリバー、ダルメシアン、ラブラドールレトリバーなど体重(kg)12~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291007
2026-02-22
用途: 屋内にいり時
その他業種

案外漏れるときがあってやや残念感ある。2Lは日中、3Lは夜半。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする