TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの 柄付ブラシ
スリムブラシ(HACCP対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16292535
品番
TSB-H-W
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
トラスコ品番
480-5992
厚さ(mm)
45
色
ホワイト
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
72
材質(毛)
PBT
縦(mm)
320
横(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応