3/22より値下げ!現場を応援

ハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16292727 品番 THB-S-R
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) 値下げ
1,298

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに トラスコ品番480-5828 厚さ(mm)50 レッド 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)137 材質(毛)PBT 縦(mm)160 横(mm)50 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする