3/22より値下げ!現場を応援
TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの ハンディブラシ
ハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16292745
品番
THB-S-Y
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,298
バスケットに入れる
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
トラスコ品番
480-5844
厚さ(mm)
50
色
イエロー
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
137
材質(毛)
PBT
縦(mm)
160
横(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応