TDW-40 ドライワイパー TRUSCO 16292842

ドライワイパー

(4件のレビュー)
翌々日出荷地域運賃翌々日出荷とは
幅(mm)400
内容量1本注文コード16292842品番TDW-40
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

床面の水を素早く水切りできるスタンダードの商品です。

用途工場の床面などの洗浄に。幅(mm)400長さ(mm)1400トラスコ品番362-9694質量(g)870材質(柄部)スチール材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16292842
2018-02-22
用途: 送料
サービス業

ドライワイパーを10本注文したら梱包が1個にかかわらず10本分の送料(15,000円)の請求っておかしくないかな。注文するときよく読まないといけませんね。・・・・・・

22が参考にしています
対象商品 : 16292842
2018-02-22
用途: 床の水切り
株式会社オニコウベサービス業

送料が15,000円もするなんて後からきずいた!
注文してすごく後悔しました。

16が参考にしています
対象商品 : 16292842
2017-07-09
用途: 工場内の清掃

まさかの運賃がかかるとは。。納品書で初めて気づきました。もっと、別途運賃は大きく表示して頂ければと思います。

10が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16292842
2016-09-14
用途: 掃除
製造業

他の商品と一緒に購入しました。
送料がかかる事を納品後に知りました。
もう少し目立つように記載して欲しいです。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。お客様サービスの向上に努めてまいりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする