TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ワイパー
TRUSCOの 水切りワイパー・ドライワイパー
ドライワイパー(ワイド)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16292867
品番
TDW-60TD
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。
幅(mm)
600
長さ(mm)
1510
用途
工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。
トラスコ品番
362-9848
質量(kg)
1.52
材質(柄部)
スチール(ポリエチレン接着被膜)
材質(甲)
スチール(ユニクロメッキ)
材質(ブレード)
ネオプレンゴム
繰り返し・詰め替え
対応