TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16294188
品番
T-HT1/2UNF20-2
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
呼び寸法
UNF1/2
ねじ径
UNF1/2
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
480-6239
全長(mm)
85
質量(g)
40
先端
中
シャンク径(Φmm)
9
下穴径(Φmm)
11.5
山数
20
ねじ長さ(mm)
42
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
1インチ当たり山数
20
シャンク四角部(mm)
7
加工ねじ
ユニファイねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類