ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16294206 品番 T-HT3/8UNF24-2
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
呼び寸法UNF3/8 ねじ径UNF3/8 材質合金工具鋼(SKS) トラスコ品番480-6352 全長(mm)75 質量(g)20 先端 シャンク径(Φmm)7 下穴径(Φmm)8.5 山数24 ねじ長さ(mm)35 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 1インチ当たり山数24 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじユニファイねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16294215
2023-11-05
用途:
ウィットねじ5/16並目をunf5/16細目に仕立てる
その他業種

あくまで工作の範囲ですが上手くunf5/16細目に削り直せたので100点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする