TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16294224
品番
T-HT7/16UNF20-2
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
呼び寸法
UNF7/16
ねじ径
UNF7/16
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
480-6450
全長(mm)
80
質量(g)
35
先端
中
シャンク径(Φmm)
8
下穴径(Φmm)
9.9
山数
20
ねじ長さ(mm)
38
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
1インチ当たり山数
20
シャンク四角部(mm)
6
加工ねじ
ユニファイねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類