曜日別特売
T-HT1/4UNC20-2 ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCO 16294242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-HT1/4UNC20-2 ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCO 16294242
T-HT1/4UNC20-2 ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCO 16294242

ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径UNC1/4
全長(mm)62
内容量1本注文コード16294242品番T-HT1/4UNC20-2
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・並目タイプ。
呼び寸法UNC1/4ねじ径UNC1/4材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番480-6263全長(mm)62質量(g)10先端シャンク径(Φmm)6下穴径(Φmm)5.1山数20ねじ長さ(mm)24精度JIS3級表面処理ノンコーティング1インチ当たり山数20シャンク四角部(mm)4.5加工ねじユニファイねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16294242
2020-08-14
用途: カメラねじのタッピング
その他業種

特に問題無く使用出来ました。価格も手ごろで良いですね。

対象商品 : 16294242
2017-01-18
用途: 三脚のアルミボディーのねじ切り作業
卸売・小売業

自作のカメラスタンドでしたが、ねじ切り作業も簡単にでき、大変満足しております。
通常、このタイプのタップを準備されているところは少ないのですが、御社で購入できたことは、御社の幅広い商品群に感謝しております。

対象商品 : 16294242
2017-02-17
用途: カメラ取付プレート作成

食いつきもよく、価格も安く、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする