※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-HT5/16UNC18-2 ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCO 16294267 T-HT5/16UNC18-2 ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCO 16294267

ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16294267 品番 T-HT5/16UNC18-2
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・並目タイプ。
呼び寸法UNC5/16 ねじ径UNC5/16 材質合金工具鋼(SKS) トラスコ品番480-6387 全長(mm)70 質量(g)15 先端 シャンク径(Φmm)6.1 下穴径(Φmm)6.6 山数18 ねじ長さ(mm)30 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 1インチ当たり山数18 シャンク四角部(mm)5 加工ねじユニファイねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16294242
2020-08-14
用途:
カメラねじのタッピング
その他業種

特に問題無く使用出来ました。価格も手ごろで良いですね。

対象商品:
16294242
2017-01-18
用途:
三脚のアルミボディーのねじ切り作業
卸売・小売業

自作のカメラスタンドでしたが、ねじ切り作業も簡単にでき、大変満足しております。
通常、このタイプのタップを準備されているところは少ないのですが、御社で購入できたことは、御社の幅広い商品群に感謝しております。

対象商品:
16294242
2017-02-17
用途:
カメラ取付プレート作成

食いつきもよく、価格も安く、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする