※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16294285
品番
T-HT1/2W12-S
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ウイットねじ用。
呼び寸法
W1/2
ねじ径
1/2W
ピッチ(mm)
12
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
480-6255
セット内容
先・中・上
質量(g)
150
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
1インチ当たり山数
12
加工ねじ
ウイットねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類