TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
16294355
品番
T-HT1/4UNF28-S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
呼び寸法
UNF1/4
ねじ径
UNF1/4
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
480-6298
セット内容
先・中・上
全長(mm)
62
質量(g)
55
山数
28
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
1インチ当たり山数
28
加工ねじ
ユニファイねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類