※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
16294398
品番
T-HT1/2UNC13-S
参考基準価格(税別)
¥10,210
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・並目タイプ。
呼び寸法
UNC1/2
ねじ径
UNC1/2
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
480-6221
セット内容
先・中・上
全長(mm)
85
質量(g)
150
山数
13
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
1インチ当たり山数
13
加工ねじ
ユニファイねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類