※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 16294425 品番 T-HT5/16UNC18-S
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・並目タイプ。
呼び寸法UNC5/16 ねじ径UNC5/16 材質合金工具鋼(SKS) トラスコ品番480-6395 セット内容先・中・上 全長(mm)70 質量(g)75 山数18 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 1インチ当たり山数18 加工ねじユニファイねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする