管用タップ テーパー(PTねじ)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16294443 品番 T-KN-PT1
参考基準価格(税別)¥15,610 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

管用テーパーねじ用のタップです。

呼び寸法PT1 ねじ径PT1 材質合金工具鋼(SKS) 用途被削材:鋳鉄、軽金属。 トラスコ品番480-6778 全長(mm)95 質量(g)400 シャンク径(Φmm)26 下穴径(Φmm)29.7 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 1インチ当たり山数11 食付1.5P シャンク四角部(mm)21 加工ねじテーパーねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
機械のメンテナンス
プラスジャック株式会社 様

機械の修理をする際、新たにネジを切りたく購入しました。
届くのも早くすごく助かりました。
切れ味も良く、逃げることもなく、サクサク、タップが切れました。

対象商品:
16294452
2023-01-16
用途:
水栓交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで、既存メネジの錆が気になってました。
ある程度の錆は除去出来そうです。

対象商品:
16294452
2022-04-05
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

全長の短いものを探していました、長さもほどほどで製品は扱いやすく、作業もはかどりました。

1人が参考にしています
対象商品:
16294468
2022-06-04
用途:
アクリル板でのタップ切
教育・研究機関

アクリル板でのタップ切に使用したが、普通に使いやすかった。

対象商品:
16294477
2022-02-26
用途:
旧車の廃盤部品の作成
ボディショップ アートガレージ 様

旧車の水回りのヒーターホースの取り出しが、腐食で取れてしまい、ニップルを付けるために使用しました。タップは持っていましたが、予備に購入した次第です。

対象商品:
16294468
2022-01-22
用途:
エアー配管
その他業種

コンプレッサーの圧力ゲージのネジ穴の修正をする為に購入しました。よく切れ綺麗に切削加工出来ました。インチサイズのタップを売っている所が無いので助かりました。

対象商品:
16294495
2021-08-08
用途:
アキュムレータータンクの口金加工

鉄製タンクが腐食して壊れたため、VPパイプを使用してタンクを作製して口金加工に使用した何の問題もなく満足している。

対象商品:
16294486
2020-09-02
用途:
配管工事、塩ビ製品からネジ取り出し
有限会社英工業 様 (建設業・工事業)

鋼管には未使用ですが、大口径塩ビ配管よりネジ取り出しに使用しました。安価で満足な仕上がりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする