サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用タップ 平行(PFねじ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16294513 品番 T-KN-PF1/2
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

管用平行ねじ用のタップです。

呼び寸法PF1/2 ねじ径PF1/2 材質合金工具鋼(SKS) 用途被削材:鋳鉄、軽金属。 トラスコ品番480-6662 全長(mm)80 質量(g)150 シャンク径(Φmm)18 下穴径(Φmm)18.7 山数14 ねじ長さ(mm)35 精度JIS3級 食付き部の山数4.5山 表面処理ノンコーティング 1インチ当たり山数14 食付4.5P シャンク四角部(mm)14 加工ねじ平行ねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16294513
2023-09-23
用途:
台所水栓の取付が斜めに入っていたため
幸企画 様 (建設業・工事業)

台所混合水栓を取付直しの際錆等でネジ山が
潰れていたので助かりました。

2019-12-25
用途:
機械のメンテナンス
製造業

問題無く使用できます。テーパータイプと間違えてしまいましたが。

対象商品:
16294522
2019-11-28
用途:
2方向バルブのテーパーネジ加工用に使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

購入した2方向バルブがテーパーネジでなく並行ねじであれば本来は購入必要ないものですのでした。

1人が参考にしています
対象商品:
16294547
2017-05-17
用途:
配管取付用ソケットのタップ加工

このPF3/4のタップは通常4枚刃のところを5枚刃で製作しているので刃に対しての負担も少なく価格もかなり安いので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16294556
2017-03-12
用途:
PTの切り直し
サービス業

エアーのニップルに使いました、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする