管用タップ 平行(PSねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16294565 品番 T-KN-PS1
参考基準価格(税別)¥15,610 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

管用平行ねじ用のタップです。

呼び寸法PS1 ねじ径PS1 材質合金工具鋼(SKS) 用途被削材:鋳鉄、軽金属。 トラスコ品番480-6719 全長(mm)95 質量(g)400 シャンク径(Φmm)26 下穴径(Φmm)30.2 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS3級 食付き部の山数4.5山 表面処理ノンコーティング 1インチ当たり山数11 食付4.5P シャンク四角部(mm)21 加工ねじ平行ねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする