※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの 管用タップ
管用タップ 平行(PSねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16294592
品番
T-KN-PS1/8
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
管用平行ねじ用のタップです。
呼び寸法
PS1/8
ねじ径
PS1/8
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鋳鉄、軽金属。
トラスコ品番
480-6743
全長(mm)
55
質量(g)
30
シャンク径(Φmm)
8
下穴径(Φmm)
8.7
山数
28
ねじ長さ(mm)
19
精度
JIS3級
食付き部の山数
4.5山
表面処理
ノンコーティング
1インチ当たり山数
28
食付
4.5P
シャンク四角部(mm)
6
加工ねじ
平行ねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。