※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの 管用タップ
管用タップ 平行(PSねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16294608
品番
T-KN-PS3/4
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
管用平行ねじ用のタップです。
呼び寸法
PS3/4
ねじ径
PS3/4
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鋳鉄、軽金属。
トラスコ品番
480-6751
全長(mm)
85
質量(g)
240
シャンク径(Φmm)
23
下穴径(Φmm)
24.2
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
精度
JIS3級
食付き部の山数
4.5山
表面処理
ノンコーティング
1インチ当たり山数
14
食付
4.5P
シャンク四角部(mm)
17
加工ねじ
平行ねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。