※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの 管用タップ
管用タップ 平行(PSねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16294617
品番
T-KN-PS3/8
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
管用平行ねじ用のタップです。
呼び寸法
PS3/8
ねじ径
PS3/8
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鋳鉄、軽金属。
トラスコ品番
480-6760
全長(mm)
65
質量(g)
80
シャンク径(Φmm)
14
下穴径(Φmm)
15.2
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
精度
JIS3級
食付き部の山数
4.5山
表面処理
ノンコーティング
1インチ当たり山数
19
食付
4.5P
シャンク四角部(mm)
11
加工ねじ
平行ねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。