レフティ替刃(大)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード16294854 品番LBL10K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

左利き用大型カッター「レフティL型」専用の替刃。
耐久性と切れ味のバランスとれた、万能タイプの刃です。

刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 トラスコ品番495-7423 適合本体レフティL型 種別 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16294854
2024-01-05
用途:
紙の精密なカット
株式会社北脇紙巧堂 様 (製造業)

製品自体の精度については非常に満足です。
普通の右利き用のようにお得用入り数のものがあればなお嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする