画像準備中

【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16295895 品番 H-4EMDT 300W 3001〜3500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エンドレス加工をしています

材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm)0.9 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効 周長(mm)3001〜3500 静電気帯電防止性能あり 表面平滑(搬送側) 幅W(mm)300 色調ダークグリーン(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音:なし サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※周長は1mm単位でご指定ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする