曜日別特売
4812208A ポータブル冷蔵庫35L EA35 Webasto 16297490

商品画像

4812208A ポータブル冷蔵庫35L EA35 Webasto 16297490
4812208A ポータブル冷蔵庫35L EA35 Webasto 16297490
4812208A ポータブル冷蔵庫35L EA35 Webasto 16297490
4812208A ポータブル冷蔵庫35L EA35 Webasto 16297490
4812208A ポータブル冷蔵庫35L EA35 Webasto 16297490
4812208A ポータブル冷蔵庫35L EA35 Webasto 16297490

ポータブル冷蔵庫35L EA35

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード16297490品番4812208A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,780
販売価格(税別)
39,800

RV・キャンピングカーのFFヒーターで高評価を得ている
べバスト(Webasto)からポータブル冷蔵庫(コンプレッサー式)が登場
職場、休日、非常用と様々なシーンで活用できるポータブル冷蔵庫。 持ち運びしやすいキャスター・ハンドル付き!
車載用(12V/24V)
野外(ポータブル電源) ・マイ冷蔵庫(100V)等
飲み物や食品もたっぷり入る35L容量、庫内の仕切り板を使用することで、冷凍ノ冷蔵も可能。
LED照明内蔵で、夜間でも安心してお使いいただけます。
静音設計
12V/24V, lOOV ACの電源使用可能
3段階設定可能なバッテリー低電圧保護機能搭載
幅広い温度設定範囲:ー20°c~20°c
シングルテンプ及びマルチテンプ機能
コンプレッサー運転モード(エコ・マックス)設定可能
チャイルドロック機能搭載
入力電圧 DC12/24V, AC100-24V
設定温度範囲 -20℃~20℃
冷媒 HFC-134a
断熱材 ポリウレタン
定格出力 45W±20%
定格電流 3.75A / 1.875A
重量 13.2kg
製品寸法(L×W×H)mm 704 ×390×373
梱包サイズ(L×W×H)mm 726 ×440×442

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする