曜日別特売
OHHD-0040-OH ヘキサゴンドリル 大見工業 16306005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)【OAL】70トラスコ品番195-5840注文コード16306005品番OHHD-0040-OH
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。
トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。

用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホールトラスコ品番195-5840材質超硬全長(mm)【OAL】70コーティングノンコート切削径(Φmm)【DC】4フルート長(mm)【LCF】30接続径(Φmm)【DCON】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする