大見工業
大見工業の ドリル
大見工業の 超硬ドリル
大見工業の 超硬エンドミルシャンク
ヘキサゴンドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】110
トラスコ品番
357-2985
注文コード
16306696
品番
OHHD-0109-OH
参考基準価格(税別)
¥42,550
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。
トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
用途
非鉄金属の高速加工に
仕様
オイルホール
トラスコ品番
357-2985
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】110
コーティング
ノンコート
切削径(Φmm)
【DC】10.9
フルート長(mm)
【LCF】70
接続径(Φmm)
【DCON】12