タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
タイガークラウンの ゴマすり・ゴマ煎り
ごりごりボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16317498
品番
No.2005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
吸盤吸着式でしっかり固定!
ボールとしても使える2WAYタイプ!
ボールの内側がすり鉢になっているので、白和えやとろろ・すりごまなどお料理の下ごしらえに最適です。また、吸盤付なのでガタつきません。
材質
ボール:トライタン(ポリエステル系樹脂)、吸盤 :エラストマー樹脂
色
ピンク
サイズ(cm)
18
外径×高さH(Φmm×mm)
220×105
TKG品番
9-0000-0000